曜日別特売
JAE682 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC 44886085

19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44886085品番JAE682
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。
ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。
4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。

用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
注意
※本体のみです。バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする