BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 箱屋玄能丸型 中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
44886496
品番
KG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途
釘打ちと釘抜きが行えます。
長さ(mm)
333
形状
丸箱屋型
質量(g)
381
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
33.3×9.8×2.7