曜日別特売
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248

100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248
100-ERD038M デスク サンワダイレクト 44887248

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44887248品番100-ERD038M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。

付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
注意
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする