100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257

100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257
100-ERD039M デスク サンワダイレクト 44887257

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44887257品番100-ERD039M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

付属品ケーブルタイ、アジャスター仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)12キャスターなし寸法D(mm)(天板)602定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1202コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)45アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
注意
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
※PCとの通信はできません。
※充電用のケーブルは付属していません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする