100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458

100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458
100-MR195M 机上ラック サンワダイレクト 44887458

机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44887458品番100-MR195M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。

総耐荷重(kg)10仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)250寸法W(mm)(天板)1000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分色(フレーム)ブラック六角レンチ(mm)4組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする