曜日別特売
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154

400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154
400-SP109 スピーカー サンワダイレクト 44890154

スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44890154品番400-SP109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。

セット内容取説、製品本体電源USB電源最大出力(W)(実用)6ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50周波数特性60-15000Hz入力端子USBスピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mmインピーダンス(Ω)(ロード)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする