ほっけのバジル 北海道産 ほっけの煮付シリーズ 兼由(KANEYOSHI) 44891536

ほっけのバジル 北海道産 ほっけの煮付シリーズ 兼由(KANEYOSHI) 44891536
ほっけのバジル 北海道産 ほっけの煮付シリーズ 兼由(KANEYOSHI) 44891536
ほっけのバジル 北海道産 ほっけの煮付シリーズ 兼由(KANEYOSHI) 44891536
ほっけのバジル 北海道産 ほっけの煮付シリーズ 兼由(KANEYOSHI) 44891536

北海道産 ほっけの煮付シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(80g×24パック)原材料ほっけ(北海道)、食用なたね油、植物油脂、香味食用油、食塩、チキンコンソメ、ガーリック、こしょう、レッドベルペパー、バジル、オレガノ/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、着色料(ニンジンカロチン、パプリカ色素)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)注文コード44891536品番ほっけのバジル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,638
販売価格(税別)
7,998

北海道沖で漁獲された鮮度の良いほっけを原料に使用し、バジルベースの兼由独自の調味液で味付けし、骨まで食べられるようじっくり煮込んでおります。ごはんのおかずや、お酒のつまみにも最適です。

用途そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約3分あたためます。仕様殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌内容量(g)80(固形量60g)名称ほっけ味付保存方法高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。原材料ほっけ(北海道)、食用なたね油、植物油脂、香味食用油、食塩、チキンコンソメ、ガーリック、こしょう、レッドベルペパー、バジル、オレガノ/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、着色料(ニンジンカロチン、パプリカ色素)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)栄養成分(1袋当たり)エネルギー:137kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:9.2g、炭水化物:0.6g、食塩相当量:1.3g
注意
※本品はレトルトパウチ食品です。
※開封するとき中身が飛び出す恐れがありますのでやけどに注意してください。
※開封時切り口で、手を切らないようにご注意ください。
※電子レンジを使用する際は電子レンジ対応容器に移しかえてご使用ください。(直接電子レンジ調理は不可です)
※袋の中に白い固形分ができることがありますが、ほっけの脂質、たんぱく質が固まってできたものですのでお召し上がりになりましても問題ございません。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※自動重量選別し充填しているため部位にはバラつきがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする