CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639

CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639
CC-211K 4 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン 44895639

樹脂運搬車 コンパクトキャリー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4台)
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
内容量1セット(4台)注文コード44895639品番CC-211K 4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。

荷台寸法(mm)600×390床面高さ(mm)125質量(kg)4.4ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57894243
2021-05-16
用途: 配達時
運輸・通信業

とても軽くてコンパクトなので、収納の邪魔にならない完璧なサイズ感が気に入っています。

対象商品 : 57894243
2021-01-05
用途: 家庭内で使用
医療・福祉・介護関連業

とても軽くて持ち運びが容易にできます。
ハンドルの折り畳みもスムーズで、ハンドルを畳めば平台車としても使用出来ますので大変重宝してます。

対象商品 : 57894243
2019-03-11
用途: 作業用具の運搬

軽量コンパクトで出張などの持ち運びにも便利で活用しています。持ち手がフラットにたためるため、ちょっとした作業台としても使えます。

対象商品 : 57894243
2018-09-20
用途: 書類の運搬
桜井市包括支援センターひかり医療・福祉・介護関連業

薄く折りたためるので、スペースを取らないし軽いので気に入っています。少し回りにくいようには思いますが、そんなに頻繁に使わないので、充分です。

対象商品 : 57894243
2017-07-07
用途: 作業用工具の運搬等

キャリー自体を運ぶとき、軽いし、取っ手もあるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする