曜日別特売
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269

 

B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269
B-TOATOA-H1-W-WL-01 TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki 44896269

TOATOA 床付戸あたり H1木床用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1セット注文コード44896269品番B-TOATOA-H1-W-WL-01
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。

付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄ウォールナット質量(g)89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※天然木を使用しているため、木目・節・色みの違いがあります。自然素材の性質としてご理解ください。
※強い衝撃を与えないよう、お掃除などの際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする