曜日別特売
CPVS-1.5F-100195 RS 熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業 44896515

熱伝導シートCPVSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44896515
品番
CPVS-1.5F-100195 RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決

仕様
(自己接着)あり
長さ(mm)
195
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
195×100
硬さ
ショアC 30
材料
EPDM
熱伝導率(W/mk)
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする