大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
呼び寸法
M8.5
注文コード
44906723
品番
M8.5×14×0.8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8.5
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
14
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
内径公差(mm)
+0.2