曜日別特売
TB-22 グリスキャップ ティーオークリエイト 44908747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリスキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合ねじM22、W7/8注文コード44908747品番TB-22
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付

用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー寸法H(mm)使用可能範囲:41~65寸法A(mm)70寸法D1(mm)26寸法D2(mm)40適合ねじM22、W7/8寸法C(Φmm)52寸法B(Φmm)60寸法E(Φmm)22
注意
※TB-20のみダブルナット対応不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする