※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーオークリエイト
グリスキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合ねじ
M24、W1
注文コード
44908756
品番
TB-24
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途
グリスキャップ
材質
硬質塩ビ
色
グレー
寸法H(mm)
使用可能範囲:55~79
寸法A(mm)
83
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
45
適合ねじ
M24、W1
寸法C(Φmm)
62
寸法B(Φmm)
70
寸法E(Φmm)
25
注意
※TB-20のみダブルナット対応不可