※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーオークリエイト
グリスキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合ねじ
M33・M36、W1 3/8
注文コード
44908790
品番
TB-36
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途
グリスキャップ
材質
硬質塩ビ
色
グレー
寸法H(mm)
使用可能範囲:87~133
寸法A(mm)
139
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
79
適合ねじ
M33・M36、W1 3/8
寸法C(Φmm)
82
寸法B(Φmm)
89
寸法E(Φmm)
36
注意
※TB-20のみダブルナット対応不可