曜日別特売
TB-42 グリスキャップ ティーオークリエイト 44908799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリスキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個適合ねじM42注文コード44908799品番TB-42
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付

用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー寸法H(mm)使用可能範囲:87~143寸法A(mm)150寸法D1(mm)73寸法D2(mm)77適合ねじM42寸法C(Φmm)85寸法B(Φmm)96寸法E(Φmm)42
注意
※TB-20のみダブルナット対応不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする