SHIMANO(シマノ)
HB-7710R トラック用ハブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44909666
品番
IHB7710BRSO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。
用途
トラック用
ブレーキ
リムブレーキ
寸法(mm)
O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0
色
シルバー
質量(g)
(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203
シール
防水キャップ
シリーズ
DURA-ACE TRACK 7710 シリーズ
固定方法
軸:ナット
寸法P.C.D.(mm)
左/右:(フロント)38 、(リア)44
フランジ径(Φmm)
(フロント)46 、(リア)52