曜日別特売
IRTMT800ME RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ) 44910147

RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚付属品ロックリング 外セレーションタイプY2A598030注文コード44910147品番IRTMT800ME
参考基準価格(税別)¥8,463販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減
新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック

付属品ロックリング 外セレーションタイプY2A598030質量(g)平均132シリーズCUES U8000 シリーズ外径(mm)180
注意
工業製品の為、商品の仕上がりには個体差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: MTBの前輪ディスクブレーキ用(RT-MT800-SS Φ140mm)
製造業

RT-MT800-SS(Φ140mm)のレビュー
【重量】新品ローター本体87.95g(実測)
  シマノ純正・内セレーション式ロックリング(アルミ製)8.00g(実測)
【総評】新品時は精度もよく、パッドに偏って当たる音鳴りも発生しませんが、熱を入れると一時的に歪み、繰り返して熱を入れていくと冷間時も多少の歪みが残るようになります。(※アルミを挟んでいる構造上やむを得ないのかも知れません。)
この直径がターゲットとするトレイルやXCコースでの後輪使用なら、ブレーキが根をあげるよりもタイヤロックが常に先なので、効き具合は必要にして十分です。重量も軽く優れた製品だと思います。
ですが、値段が高いので満足度は★3つ(普通)とさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 44910165
2023-12-31
用途: MTBの前輪ディスクブレーキ用(RT-MT800-S Φ160mm)
製造業

RT-MT800-S(Φ160mm)のレビュー
【重量】新品ローター本体108.65g
 シマノ純正内セレーション式ロックリング(アルミ製)8.00g
【総評】新品で組み付けて(当然ですが)精度もよく、パッドに偏って当たる音鳴りも発生しません。未舗装林道などで高速(…といっても40-45km/h程度)からのフルブレーキングを繰り返すと、かなり熱をため込んでいるような感触になりますが、この製品(≒直径)がターゲットとするトレイルやXCコースでの用途なら、全く不安のない効き具合で安心できます。重量も軽く優れた製品だと思います。
ですが値段が高いので満足度は★3つ(普通)とさせていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする