仕様スポーク穴:36H、リアスピード :11寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15色ブラックサイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3