大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
44917582
品番
M23×39×3.0
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム