大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
44917625
品番
M34×60×5.0
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
5.0
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム