大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
外径D(Φmm)
12.5
注文コード
44917783
品番
M6×12.5×1.6
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
12.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ