大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(500個)
外径D(Φmm)
39
10
12.5
17
24
28
30
34
37
39
44
5
50
56
6.5
60
66
7
72
9
21
内径d(Φmm)
23
23
23
13
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
25
28
3.2
31
34
37
4.3
40
5.3
6.4
8.4
10.5
厚さt(mm)
3.0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
2
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44918203
品番
M23×39×3.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ