大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
注文コード
44919165
品番
M31×50×4.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31
厚さt(mm)
4.0
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル