大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
44919192
品番
M40×66×6.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M39
内径d(Φmm)
40
厚さt(mm)
6.0
外径D(Φmm)
66
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル