大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
外径D(Φmm)
68
注文コード
44920267
品番
M38×68×5.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M36
内径d(Φmm)
38
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
68
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム