大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
外径D(Φmm)
7
注文コード
44921344
品番
M3.5×7×0.5
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3.5
内径d(Φmm)
3.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート