大阪魂
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
M6
注文コード
44922491
品番
CDW-M6-L
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.4
内径d(Φmm)
6.4
寸法t(mm)
0.7
厚さt(mm)
0.7
寸法D(mm)
10
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1
表面処理
ニッケル