大阪魂
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
呼び寸法
M33
注文コード
44922595
品番
CDW-M33-L
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M33
寸法d(mm)
34.5
内径d(Φmm)
34.5
寸法t(mm)
3.2
厚さt(mm)
3.2
寸法D(mm)
50
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.6
表面処理
ニッケル