大阪魂
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
44923575
品番
JISM16-1H
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
4.1
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
30
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
17