大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
外径D(Φmm)
30
注文コード
44924171
品番
M6×30×1.6
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.6
種類
山座金(シボリワッシャー)
呼び径
M6
寸法H(mm)
4.8
表面処理
クロメート