大阪魂
歯付座金(外歯形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(25000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
呼び寸法
M5
M3
M5
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44924232
品番
M5
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.6
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
歯数
10
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム