曜日別特売
- ディアー印研磨布 ディアー印 44926813

ディアー印研磨布

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1セット(5枚)注文コード44926813品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。

粒度400適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする