大阪魂
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
44928685
品番
M4.8×90×63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.8
寸法d(mm)
4.8
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
8.5
表面処理
ラフレ