大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
3
4
5
3.5
6
8
6.0
10.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.35
0.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44930347
品番
M1.7×3.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。