大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44932027
品番
M1.6×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒