大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44932106
品番
M1.7×5.0
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒