曜日別特売
M2.3×3.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44933621

(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)3.5
3.5
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
8.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.5
3
4
5
5.5
6
7.0
8
10
10.0
12.0
14.0
16.0
内容量1箱(2000個)注文コード44933621品番M2.3×3.5
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
2.3
高さH(mm)
0.7
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする