曜日別特売
M1.6×4.0 (+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44941653

(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)4.0
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(10000個)注文コード44941653品番M1.6×4.0
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)4.0ねじの呼びM1.6穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ(mm)0.5種別2種寸法H(mm)0.5寸法D(mm)(最大)1.57/(最小)1.5寸法C(mm)(最大)1.64/(最小)1.57寸法M(mm)(最大)1.65/(最小)1.55寸法R(mm)(最大)0.2寸法D'(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする