大阪魂
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
10.0
3.0
3.5
4.5
5.0
6.0
2.0
4.0
8.0
2.5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.6
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44941802
品番
M1.7×10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.5
種別
2種
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)1.67/(最小)1.6
寸法C(mm)
(最大)1.74/(最小)1.67
寸法M(mm)
(最大)1.7/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
寸法D'(mm)
3