大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
¥22,980
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
3.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44945092
品番
M2.6×3.0
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.0
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.45
種別
2種
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.5
寸法M(mm)
(最大)2.2/(最小)2
寸法R(mm)
(最大)0.4