大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
5.0
4.0
5.0
6.0
3.0
3.5
7.0
ねじピッチ(mm)
0.6
0.45
0.5
0.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44947786
品番
M2.0×5.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
5.0
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.96/(最小)1.88
十字穴深さ(mm)
(最大)1.31/(最小)1.01
ねじ外径C(mm)
(最大)2.04/(最小)1.96