大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
44947822
品番
M1.4×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.45
色
黒
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.8
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37