曜日別特売
M1.6×3.0 (+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 44947831

(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)3.0
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(10000個)注文コード44947831品番M1.6×3.0
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)3.0ねじの呼びM1.6穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ(mm)0.5頭部径(Φmm)2.8頭部高さ(mm)0.85ねじ外径D(mm)(最大)1.56/(最小)1.5十字穴深さ(mm)(最大)1/(最小)0.71ねじ外径C(mm)(最大)1.63/(最小)1.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする