大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.0
3
3.5
4
6
5
2.5
8
10
5.0
8.0
3.0
6.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.6
0.3
0.35
0.4
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44947856
品番
M1.6×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.0
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.5
色
黒
頭部径(Φmm)
2.8
頭部高さ(mm)
0.85
ねじ外径D(mm)
(最大)1.56/(最小)1.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1/(最小)0.71
ねじ外径C(mm)
(最大)1.63/(最小)1.57