大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
3.5
5.0
6.0
8.0
3.0
4.0
10.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44948102
品番
M1.6×3.5
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
3.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。