大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M2.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ
14.0
(mm)
14.0
14.0
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
1.8
5.5
1.5
1.6
12.0
7.0
6.0
ねじピッチ
0.45
(mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44952363
品番
M2.6×14.0
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
14.0
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.45
種別
3種
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
4.5
寸法M(mm)
(参考)2.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。