DIK-5531 【レンタル】デジタル貫入式土壌硬度計 大起理化工業 44957160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】デジタル貫入式土壌硬度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台レンタル日数(日)10注文コード44957160品番DIK-5531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418,660

デジタル貫入式土壌硬度計は、従来のアナログ測定器のデザインと機能を一新した土壌硬度計で、現場で簡単に土壌硬度測定ができます。

仕様【GPS測地系】WGS-84・東京(切替可能)セット内容貫入式土壌硬度測定器、GPS&測定値表示器、測定器接続ケーブル、コーン(2cm2)、ワイヤーブラシ、スパナ(10mm)、スピンドル、取扱説明書、収納ケース質量(g)【GPS表示器】約360電源アルカリ単4型乾電池(4本)精度【GPS】約10m(標準10m~15m以内)本体質量(kg)約200万画素(1920×1080)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル土壌硬度計測定本体】340×150×330※突起部含まず、【GPS表示器】105×32×160※突起部含まずスプリング力(N)490/48.5mm
注意
"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする