大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
8
4
5
6
10
12
14
16
20
25
十字穴番号
2
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44958487
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.90/(最小)4.78
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)5.06/(最小)4.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8