ITC-155A 【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク 44958727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)30セット内容本体、電源ケーブル、挿入チューブ(1/4"・4mm)、挿入チューブ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、断熱プラグ(1/4"・4mm)、断熱プラグ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、挿入チューブ用ツール、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤・黒、取扱説明書、収納ケースレンタル日数(日)30注文コード44958727品番ITC-155A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター

セット内容本体、電源ケーブル、挿入チューブ(1/4"・4mm)、挿入チューブ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、断熱プラグ(1/4"・4mm)、断熱プラグ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、挿入チューブ用ツール、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤・黒、取扱説明書、収納ケース質量(kg)7.6径(Φmm)【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所電圧(V)115(90~127)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機器】241×139×375最高温度(℃)155精度±0.18℃湿度(%RH)【操作・保管】0~90ケース寸法(mm)【アルミ】405×220×490分解能1/0.1消費電力(VA)150保管温度範囲(℃)-20~60昇温時間14分(23→155℃)最高操作温度(℃)0~40冷却時間14分(155→23℃)、23分(23→20℃)挿入深さ(mm)150+絶縁部10最低温度(℃)周囲温度が0℃において:-39まで測定可能、周囲温度が23℃において:-23まで測定可能、周囲温度が40℃において:-10まで測定可能安定性±0.01℃サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする