※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本仮設
【レンタル】ドップラー式車両警報システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
15
10
15
30
5
延長3
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44958815
品番
CheckCars-LHS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様
【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定
セット内容
ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書
材質
【筐体】ABS防水プラボックス
質量(kg)
【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む
色
【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源(V)
DC12±10%
消費電力(W)
3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ
検出方式
マイクロ波レーダー方式
出力電圧(V)
DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A
センサー
【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く
保護等級
IP65
データ出力
【速度】RS-232C:1ch
出力接点
4ch: 3A/120VAC 3A/24VDC
アンテナ
ホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる
入力電源(V)
AC100±10%
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
北海道地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808
沖縄地方
数量1につき
¥
7,840
/
税込
¥
8,624
離島
数量1以上のご注文
お送りできません